VESTIL Arbetsplattformar i WP-serien, entré med enkel sidodörr


Filter
Batterier ingår: Nej , hopfällbar: Nej , Dörrbredd: 16 " , Gaffeltjocklek: 1.5 " , Gaffelbredd: 7.75 " , Bredd på fram- och bakgaffelfickor: 7 3 / 4 " , Framgaffelficka Höjd: 1 7 / 8 " , Ledstångsdesign: Fast ledstång , Inkluderar: 36" säkerhetsrem och pinnlås ingår , Material: Stål , Mid Rail Höjd: 21 " , Antal dörrar: 1 , Bakre gaffelficka Höjd: 3 7 / 8 " , Remlängd: 36 " , Tåbrädes höjd: 4.13 "
StilModellKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterFärgEntry StylePris (ex moms)
A
WP-4848-84B
1000 Ibs51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr20 666 SEK
RFQ
B
WP-3648
1000 Ibs51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidodörr14 904 SEK
C
WP-4848
1000 Ibs51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr16 998 SEK
D
WP-4848-84B-FF
1000 Ibs50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr34 576 SEK
RFQ
E
WP-4848-FF
1000 Ibs50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr30 939 SEK
F
WP-3636
1000 Ibs39 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidodörr15 090 SEK
G
WP-3636-84B
1000 Ibs39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulEnkel sidodörr17 028 SEK
RFQ
H
WP-3648-84B
1000 Ibs51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulEnkel sidodörr18 439 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?