Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UGX1 Taper Pin Gängad 18-8 1/2-20 x 3 1/4 | AC3LCP

APPROVED VENDOR 2UGX1 konisk stift gängad 18-8 1/2-20 x 3 1/4

Finns i lager
Artikel: AC3LCP Modell: 2UGX1
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.589 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3.25 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#9
Liten änddia.0.406 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek1 / 2-20
TypGängad
Användbar längd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGX1 konisk stift gängad 18-8 1/2-20 x 3 1/4
335SEK /enhet