Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UHA2 Taper Pin Gängad 1/4-28 X 4 13/32, 5PK | AC3LDN

APPROVED VENDOR 2UHA2 konisk stift gängad 1/4-28 X 4 13/32, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3LDN Modell: 2UHA2
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
175SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.248 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Total längd4 13 / 32 "
Rockwell HårdhetB85
Storlek#4
Liten änddia.0.187 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek1 / 4-28
TypGängad
Användbar längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHA2 konisk stift gängad 1/4-28 X 4 13/32, 5PK
175SEK /packa