Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UHG4 Taper Pin Gängad Kol 5/8-18 x 5 7/16 | AC3LEB

APPROVED VENDOR 2UHG4 konisk stift gängad kol 5/8-18 x 5 7/16

Finns i lager
Artikel: AC3LEB Modell: 2UHG4

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.704 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Total längd5.437 "
Rockwell HårdhetB85
Storlek#10
Liten änddia.0.531 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek5 / 8-18
TypGängad
Användbar längd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHG4 konisk stift gängad kol 5/8-18 x 5 7/16
218SEK /enhet