GODKÄND LEVERANTÖR 2ULW3 Vridkropp för änd 1 / 2-13 6 In | AC3LWJ

APPROVED VENDOR 2ULW3 Spännekropp för ände 1/2-13 6 tum

Artikel: AC3LWJ Modell: 2ULW3

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
MaterialSmidd rostfritt stål
Ta upp6"
Tråd Dia.1 / 2 "
TypKropp, för ändbeslag 1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4DV24 Vridskruv 3/4 tum Ta upp 9 tum | AD7DXM 4DV24Smidd och varmgalvaniserat stål9"3 / 4 "5200 kg-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULW3 Spännekropp för ände 1/2-13 6 tum