Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2W695 Tarp Polyeten Blå / grön 12 x 16 fot | AC3TQX

APPROVED VENDOR 2W695 Tarp Polyeten Blå/grön 12 x 16 Fot

Finns i lager
Artikel: AC3TQX Modell: 2W695
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPresenning
FärgBlå grön
Klippstorlek12 x 16 fot
Färdig storlek11 fot 4 "x 15 fot 6"
GenomföringarAluminium
SömVärmesvetsad, förstärkt med bultrop
Tarpmaterial3.5 oz./yd. Polyeten
Tjocklek5.1 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.09
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod6306120000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgKlippstorlekFärdig storlekSömTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 22JC25 Tarp polyetenblå 6x8 fot | AB6VCR 22JC25Blå6 x 8 fot5 fot 6 "x 7 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.82SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC26 Tarp polyetenblå 8x10 fot | AB6VCT 22JC26Blå8 x 10 fot7 fot 4 "x 9 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.138SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC27 Tarp polyetenblå 10x12 fot | AB6VCU 22JC27Blå10 x 12 fot9 fot 6 "x 11 fot 4"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.205SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC28 Tarp polyetenblå 12x16 fot | AB6VCV 22JC28Blå12 x 16 fot11 fot 4 "x 15 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.314SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC29 Tarp polyetenblå 15x20 fot | AB6VCW 22JC29Blå15 x 20 fot14 fot 2 "x 19 fot 6"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.544SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC30 Tarp polyetenblå 20x30 fot | AB6VCX 22JC30Blå20 x 30 fot19 fot x 29 fot 4 "Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.980SEK
GODKÄND SÄLJARE 22JC31 Tarp polyetenblå 25x40 fot | AB6VCY 22JC31Blå25 x 40 fot23 fot 10 "x 39 fot 4"Värmeförseglad med polyetylen-fodrade fållar3.2 mil.1 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2W695 Tarp Polyeten Blå/grön 12 x 16 Fot
407SEK /enhet