APPROVED VENDOR 2WE84 Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Galvanised | AC3UDR

APPROVED VENDOR 2WE84 Armbåge 90 grader 2 1/2 tum galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AC3UDR Modell: 2WE84

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2.5 "
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5165
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBG5 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1/4 tum | AB2DDC 1LBG5Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi144SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBG7 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1/2 tum | AB2DDE 1LBG7Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi125SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBG8 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 3/4 tum | AB2DDF 1LBG8Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi171SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBG9 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1 tum | AB2DDG 1LBG9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi241SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBH1 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1 1 / 4in | AB2DDH 1LBH1Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi269SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBH2 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 1 1 / 2in | AB2DDJ 1LBH2Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi444SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LBH3 Armbåge 90 graders galvaniserat smidbart järn 2 In | AB2DDK 1LBH3Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi979SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WE84 Armbåge 90 grader 2 1/2 tum galvaniserad
416SEK /enhet