GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJF1 Luftbromsslang 7/8 tum Ytterdiameter Svart | AC4FBH

APPROVED VENDOR 2ZJF1 Luftbromsslang 7/8 tum Ytterdiameter Svart

Finns i lager
Artikel: AC4FBH Modell: 2ZJF1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbromsslang
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd250ft.
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.78
Fartygets höjd (cm)37.85
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF1 Luftbromsslang 7/8 tum Ytterdiameter Svart
8 163 kr /enhet