A B monterade: Delvis monterad , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Stål , Sladdlängd: 8ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motor HP: 1/4 , Motorisolering: Klass A , Motortyp: Delad fas , Monteringsplats: Golv , Monteringssätt: Mobil , Antal blad: 3 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Ljud nivå: 67.9/64.4/50.3 , Hastigheter: 3 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Wire Guard Finish: Svart pulverlack
Light Duty Tyst design industrifläktar
Dayton lätta industriella mobila fläktar är designade för att cirkulera luft i tillverkningsområden, lager och industriutrymmen för att ge sval och frisk luft. Dessa luftcirkulatorer har hjul för manövrerbarhet och stålhus och skydd för att skydda bladen och förhindra oavsiktliga skador. De drivs av kraftiga delade fasmotorer som kan producera ett luftflöde på 7450 CFM med 3-stegs hastighetsinställningar. Motorn är monterad i en sluten luft-over-kapsling för att skydda mot yttre element och har automatiskt termiskt skyddsskydd för att förhindra överhettning. De är utrustade med en NEMA 5-15P-klassad kontakt för att säkerställa elektrisk säkerhet. Välj mellan industrifläktar med raka och böjda blad, tillgängliga på Raptor Supplies.