Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJG8 Haneinsats passande 3 / 8-18 Mässing | AC4FCA

APPROVED VENDOR 2ZJG8 Hane Insert Fitting 3/8-18 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC4FCA Modell: 2ZJG8
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig insatsmontering
Inuti Dia.3 / 8 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialMässing
Utanför Dia.3 / 4 "
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJG7 Haneinsats passande 1 / 4-18 Mässing | AC4FBZ 2ZJG73 / 8 "3 / 4 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJG9 Haneinsats passande 1 / 2-14 Mässing | AC4FCB 2ZJG93 / 8 "3 / 4 "124SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJH1 Haneinsats passande 3 / 8-18 Mässing | AC4FCC 2ZJH11 / 2 "7 / 8 "118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJG8 Hane Insert Fitting 3/8-18 Mässing
188SEK /enhet