Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ6 slangmontering 144 tum Längd 3/4 tum Od | AC4FCQ

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 slangmontering 144 tum Längd 3/4 tum Od

Finns i lager
Artikel: AC4FCQ Modell: 2ZJJ6
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
1 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd144 "
Manlig tråd (in.)1 / 2-14
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.449
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 slangmontering 144 tum Längd 3/4 tum Od
1 153 kr /enhet