DURHAM MANUFACTURING Facklådor, stål


Filter
monterade: Ja , Låddjup: 12 " , Lådhöjd: 3" , Lådbredd: 18 " , För användning med Grainger artikelnummer: 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 , Material: Stål
StilModellFärgFinishHöjdLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
226-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "255 SEK
B
099-95-D928
GråPulverlack--40 lb.-678 SEK
C
209-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "309 SEK
C
204-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "309 SEK
D
202-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "309 SEK
A
123-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "338 SEK
E
115-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466 SEK
E
111-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466 SEK
F
107-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3175 "40 Ibs12.4375 "466 SEK
G
117-95-D925
GråPulverlack--40 lb.-546 SEK
H
102-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466 SEK
I
227-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "309 SEK
J
215-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "320 SEK
K
211-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "309 SEK
L
206-95
GråGlanspulverfärg2.125 "13.5625 "40 Ibs9.88 "309 SEK
M
117-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466 SEK
M
113-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466 SEK
M
109-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.4375 "466 SEK
N
102PC227-95
GråGlanspulverfärg3.0625 "18.3125 "40 Ibs12.62 "590 SEK
O
099-17-S1158
RedPulverlack--40 lb.-569 SEK
P
125-17-S1158
RedPulverlack--40 lb.-530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?