Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJL7 Slangmontering 18 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDK

APPROVED VENDOR 2ZJL7 slangmontering 18 tums längd 1/4-18

Finns i lager
Artikel: AC4FDK Modell: 2ZJL7
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd18 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJJ7 Slangmontering 180 tum Längd 3/4 tum Od | AC4FCR 2ZJJ73 / 8 "15ft.3 / 4 "1 333 kr
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJN5 Slangmontering 18 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDT 2ZJN53 / 8 "18 "3 / 4 "244SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJP3 Slangmontering 18 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEA 2ZJP31 / 2 "18 "7 / 8 "312SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJR1 Slangmontering 18 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEH 2ZJR11 / 2 "18 "7 / 8 "428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJL7 slangmontering 18 tums längd 1/4-18
220SEK /enhet