Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M21520.220.0060 Dubbelgängad stud Grade 8.8 M22 X 2.5 X 60, 10PK | AH7VYH 38DL79

GRAINGER M21520.220.0060 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M22 X 2.5 X 60, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7VYH Modell: M21520.220.0060Korsreferens: 38DL79
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
3 174 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
FinishEnkel
Grade8.8
Längd60
MaterialStål
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
Total längd88mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)28mm
Gänglängd (B)50mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM22 x 2.5
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1726
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M21520.220.0060 Dubbla gängade dubb Grad 8.8 M22 X 2.5 X 60, 10PK
3 174 kr /packa