Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJN2 Slangmontering 42 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDP

APPROVED VENDOR 2ZJN2 slangmontering 42 tums längd 1/4-18

Finns i lager
Artikel: AC4FDP Modell: 2ZJN2

Få det Maj 7, Tisdag
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd42 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN9 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "279SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP7 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "340SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJR5 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEM 2ZJR51 / 2 "7 / 8 "407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN2 slangmontering 42 tums längd 1/4-18
266SEK /enhet