Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2ZJR5 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEM

APPROVED VENDOR 2ZJR5 slangmontering 42 tums längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FEM Modell: 2ZJR5
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd42 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.51
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN2 Slangmontering 42 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDP 2ZJN23 / 8 "3 / 4 "270SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN9 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "283SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP7 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEE 2ZJP71 / 2 "7 / 8 "346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR5 slangmontering 42 tums längd 3/8-18
407SEK /enhet