Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJP7 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEE

APPROVED VENDOR 2ZJP7 slangmontering 42 tum Längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FEE Modell: 2ZJP7
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd42 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN2 Slangmontering 42 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDP 2ZJN23 / 8 "3 / 4 "270SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN9 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDX 2ZJN93 / 8 "3 / 4 "283SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJR5 Slangmontering 42 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEM 2ZJR51 / 2 "7 / 8 "407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP7 slangmontering 42 tum Längd 3/8-18
346SEK /enhet