Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJP9 Slangmontering 60 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEG

APPROVED VENDOR 2ZJP9 slangmontering 60 tum Längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FEG Modell: 2ZJP9

Få det Maj 7, Tisdag
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
404SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd60 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJN4 Slangmontering 60 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDR 2ZJN43 / 8 "3 / 4 "346SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP2 Slangmontering 60 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDZ 2ZJP23 / 8 "3 / 4 "366SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJR7 Slangmontering 60 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEP 2ZJR71 / 2 "7 / 8 "464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP9 slangmontering 60 tum Längd 3/8-18
404SEK /enhet