Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 30C518 Steg upp / ner spänningsomvandlare 500va | AC4JCK

APPROVED VENDOR 30C518 Step Up/down Voltage Converter 500va

Finns i lager
Artikel: AC4JCK Modell: 30C518
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
1 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStep Up / Step Down Voltage Converter
Konverterar110 till 220VAC, 220 till 110VAC
Djup7.1 "
KapslingsmaterialSvart stål
Höjd4.9 "
Hz50/60
MonteringBärbar
Temp. Stiga80 grader C
VA-betyg500VA
Bredd5.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.83
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)13.69
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdVA-betygBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 30C515 Steg upp / ner spänningsomvandlare 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "529SEK
GODKÄND SÄLJARE 30C516 Steg upp / ner spänningsomvandlare 200va | AC4JCH 30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "695SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 30C517 Steg upp / ner spänningsomvandlare 300va | AC4JCJ 30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "997SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 30C519 Steg upp / ner spänningsomvandlare 750va | AC4JCL 30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "1 732 kr
GODKÄND SÄLJARE 30C520 Steg upp / ner spänningsomvandlare 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1KVA7.5 "2 495 kr
GODKÄND SÄLJARE 30C521 Steg upp / ner spänningsomvandlare 1.5kva | AC4JCN 30C5219.8 "5.9 "1.5KVA7.5 "3 047 kr
GODKÄND SÄLJARE 30C522 Step Up / Down Voltage Converter 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2KVA7.5 "3 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 30C518 Step Up/down Voltage Converter 500va
1 274 kr /enhet