Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3184031537 Bricka kemikaliebeständig 3/4 x 14 x 18 | AF3NVX 8A808

APPROVED VENDOR 3184031537 Bricka kemikaliebeständig 3/4 x 14 x 18

Finns i lager
Artikel: AF3NVX Modell: 3184031537Korsreferens: 8A808
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack
Höjd3 / 4 "
Längd18 "
MaterialGlasfiber
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3924103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3034031537 Labbricka Kemikalieresistent 3/4 x 10 x 14 | AF4NHZ 9DGT7 303403153714 "10 "495SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3184031537 Bricka kemikaliebeständig 3/4 x 14 x 18
585SEK /enhet