Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 32J038 Nickelpläterad kulventil i mässing Fnpt 1/4 In | AC6AHU

APPROVED VENDOR 32J038 Nickelpläterad mässing Kulventil Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6AHU Modell: 32J038
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialNickelpläterad mässing
KroppsstilI kö
ComplianceMSS SP-110
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck400 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-4 grader till 248 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)12.98
Fartygets bredd (cm)9.98
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 32J039 Nickelpläterad mässing Kulventil Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039400 XNUMX psi CWP3 / 8 "4 grader till 248 grader F.145SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 32J041 Nickelpläterad kulventil i mässing Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041400 XNUMX psi CWP3 / 4 "0 grader till 356 grader F.252SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 32J042 Nickelpläterad kulventil i mässing Fnpt 1 In | AC6AHY 32J042400 psi WOG1"0 grader till 356 grader F.408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32J038 Nickelpläterad mässing Kulventil Fnpt 1/4 In
155SEK /enhet