Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 34A524 Rörskärare 1-1 / 2 In | AC6JNK

APPROVED VENDOR 34A524 Rörskärare 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC6JNK Modell: 34A524
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
219SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöravskärare
Kapacitet1-1 / 2 "
ByggAluminiumkropp och stålblad
Skäråtgärdratchet
Funktion För användning på rep, PVC-rör, slangar, slangar, poly-rör, ledningar, remmar eller grenar
Total längd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Slangkapacitet (1-1 / 2 tum)
    • PVC-rörkapacitet (in.) (1-1 / 4)
    • Rörkapacitet (in.) (1-5 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 34A526 Rörskärare 1-5 / 8 In | AC6JNM 34A5261-5 / 8 "9"316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 34A524 Rörskärare 1-1/2 tum
219SEK /enhet