NIBCO Adapter C x M, Wrot


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x MNPT , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
604 3
317 psi @ 100 grader F.3-1 / 8 "x 3"3"3"1 188 SEK
A
604 21 / 2
336 psi @ 100 grader F.2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "1 018 SEK
A
604 1 1 / 2
408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "213 SEK
A
604 11 / 4
439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "281 SEK
A
604 1
494 psi @ 100 grader F.1-1 / 8 "x 1"1"1"119 SEK
A
604 3 / 4
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "66 SEK
A
604 1 / 2
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "28 SEK
A
604 3 / 8
779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "66 SEK
A
604 1 / 4
912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "129 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?