Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 34A526 Rörskärare 1-5 / 8 In | AC6JNM

APPROVED VENDOR 34A526 Rörskärare 1-5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC6JNM Modell: 34A526
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöravskärare
Kapacitet1-5 / 8 "
ByggAluminiumkropp och stålblad
Skäråtgärdratchet
Funktion För användning på rep, PVC-rör, slangar, slangar, poly-rör, ledningar, remmar eller grenar
Total längd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Slangkapacitet (1-5 / 8 tum)
    • PVC-rörkapacitet (in.) (1-5 / 8)
    • Rörkapacitet (in.) (1-5 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 34A524 Rörskärare 1-1 / 2 In | AC6JNK 34A5241-1 / 2 "7.5 "219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 34A526 Rörskärare 1-5/8 tum
316SEK /enhet