GODKÄND LEVERANTÖR 350013075 Insexskruv 1/2-13 X 3/4, 5PK | AD6TQH 4AGP3

APPROVED VENDOR 350013075 Insexskruv 1/2-13 X 3/4, 5PK

Artikel: AD6TQH Modell: 350013075Korsreferens: 4AGP3

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialNylon
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet1393 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetDraghållfasthetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 350013100 Insexskruv 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 350013075 Insexskruv 1/2-13 X 3/4, 5PK