Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 351205G Hex Locknut Slotted 5/8-18, 25PK | AF2WRQ 6YHP6

APPROVED VENDOR 351205G Hexlåsmutter slitsad 5/8-18, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRQ Modell: 351205GKorsreferens: 6YHP6
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
387SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
FinishEnkel
Grade5
Höjd35 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek5 / 8 "
Spårdjup0.340 "
Spårbredd0.24 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351205G Hexlåsmutter slitsad 5/8-18, 25PK
387SEK /packa