Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351345G Hexlåsmutter slitsad 1 1/8-7, 5PK | AF2WRG 6YHN6

APPROVED VENDOR 351345G Hexlåsmutter slitsad 1 1/8-7, 5PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRG Modell: 351345GKorsreferens: 6YHN6
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
715SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-7 "
FinishEnkel
Grade5
Höjd31 / 32 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1.125 "
Spårdjup0.640 "
Spårbredd0.33 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek8
GängtypUNC
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351345G Hexlåsmutter slitsad 1 1/8-7, 5PK
715SEK /packa