Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 354245G Hex Jam Låsmutter slitsad 3/4-16, 10PK | AF2XNK 6YRL5

APPROVED VENDOR 354245G Hexlåsmutter med slitsar 3/4-16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2XNK Modell: 354245GKorsreferens: 6YRL5
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
363SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantlåsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
FinishEnkel
Grade5
Höjd27 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek3 / 4 "
Spårdjup0.230 "
Spårbredd0.24 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 354245G Hexlåsmutter med slitsar 3/4-16, 10PK
363SEK /packa