Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 35HSP013 Hex Spacer Female Nylon #8 X 1/2 L, 10PK | AD3CDA 3XYE3

APPROVED VENDOR 35HSP013 Hex Spacer Honnylon #8 X 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD3CDA Modell: 35HSP013Korsreferens: 3XYE3
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
28SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Spacer
FärgWhite
Hexbredd1 / 4 "
Hex Bredd Tolerans+/- 0.015 "
Inuti Dia.0.140 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Längd1 / 2 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Skruvstorlek#8
Temp. Räckvidd185 F
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP013 Hex Spacer Honnylon #8 X 1/2 L, 10PK
28SEK /packa