Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16182.037.0300 Ögonbult utan axel 3/8-16 | AC6QTT 35Z527

APPROVED VENDOR U16182.037.0300 Ögonbult utan axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QTT Modell: U16182.037.0300Korsreferens: 35Z527

Få det Maj 6, Måndag
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1-11 / 16 "
Ögonbult typutan axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.56 "till 4.94"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 8-16
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns1300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)0.03
Fartygets längd (cm)9.98
Fartygets bredd (cm)8.28
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.037.0300 Ögonbult utan axel 3/8-16
80SEK /enhet