Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Paket med 20 | AC6QUT

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Paket med 20 st

Finns i lager
Artikel: AC6QUT Modell: 35Z550
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.15 / 16 "
Ögonbult typÖppna Wire
FinishZink-pläterad
MaterialLågt kolstål
Öppningsstorlek5 / 16 "
Total längd3"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 15 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypÖppna Wire

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Paket med 20 st
83SEK /enhet