GODKÄND SÄLJARE 36D703 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 2 x 2 tum 260 st | AC6TRH

APPROVED VENDOR 36D703 slitsad mellanläggssortiment rostfritt stål 2 x 2 tum 260 st

Finns i lager
Artikel: AC6TRH Modell: 36D703

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim Kit
Boltstorlek1/4 "- 5/8"
FärgSilvermetall
Längd2"
Material302 / 304 Rostfritt Stål
Rockwell HårdhetRC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"
StorlekA-2 "x2"
Spårdjup1-5 / 16 "
Spårbredd5 / 8 "
Flikhöjd5 / 8 "
Flikens bredd1-1 / 2 "
TemperFull Hard för 302 SS och glödgad för 304 SS
Draghållfasthet185,000 302 PSI (MIN) för 75,000SS och 304 XNUMX PSI (MIN) för XNUMXSS
Tjocklek0.025 till 3.18mm
Tjocktolerans+/- 0.00008 "till +/- 0.0025"
TypMed Tab
Bredd2ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.35
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransBoltstorlekLängdTypBreddRockwell HårdhetStorlekSpårdjupPris
GODKÄND SÄLJARE 36D704 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 3 x 3 tum 260 st | AC6TRJ 36D704+/- 0.00008 "till +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"Med Tab3"RC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "8 144 kr
GODKÄND SÄLJARE 36D705 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 4 x 4 tum 260 st | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "till +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"Med Tab4"RC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "12 587 kr
GODKÄND SÄLJARE 36D706 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 5 x 5 tum 260 st | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "till +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"Med Tab5"RC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "17 971 kr
GODKÄND SÄLJARE 36D707 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 6 x 6 tum 52 st | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "till + / 0-.0025"UPP TILL 2 "6"Ingen flik6"RC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"E-6 "x6"4"9 650 kr
GODKÄND SÄLJARE 36D708 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 8 x 8 tum 52 st | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "till +/- 0.0025"UPP TILL 2-1 / 2 "8"Ingen flik8"RC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"H-8 "x8"6"13 549 kr
GODKÄND SÄLJARE 36D709 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 2 x 2 tum 130 st | AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "till +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"Med Tab2"RC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "4 089 kr
GODKÄND SÄLJARE 36D710 Slitsad Shim sortiment rostfritt stål 3 x 3 tum 130 st | AC6TRQ 36D710+/- 0.00008 "till +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"Med Tab3"RC 35-45 för .001 "-.025" och RB 80-90 för .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "4 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 36D703 slitsad mellanläggssortiment rostfritt stål 2 x 2 tum 260 st
6 349 kr /enhet