SK PROFESSIONAL TOOLS Metrisk standardnyckelnyckel


Filter
Material: Stål , Antal poäng: 6 , SAE eller Metrisk: metrisk , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellFinishTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
87260
Full polsk5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
A
87265
Full polsk6.75 "15 x 17 mm-
RFQ
A
8809
Full polsk5"9 x 11 mm307 SEK
A
8810
Full polsk5 9 / 16 "10 x 12mm337 SEK
A
8815
Full polsk6 13 / 16 "15 x 17 mm403 SEK
A
8829
Full polsk7.625 "19 x 21 mm513 SEK
A
8813
Full polsk6.187 "13 x 14 mm367 SEK
A
8818
Full polsk7.125 "16 x 18 mm448 SEK
A
87259
Full polsk4 15 / 16 "9 x 11 mm-
RFQ
A
87266s
Super Chrome7"16 x 18 mm-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?