EXTECH Relativ fuktighetsmätare


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Batterityp: 9V , Sladdlängd: 39 " , Datahållning: Ja , Gränssnitt: USB , Minne: Endast max , Probe Dia.: 0.75 " , Sondlängd: 6.5 " , Respons tid: 0.5 sekunder (IR); 3 minuter (probtemp och relativ luftfuktighet) , Sensortyp: Luftfuktighet: precisionskapacitans, temperatur: termistor , Temp. Noggrannhet: +/- 4 grader
StilModellKalibrerings certifikatVisaRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
HD500
-Display0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.4 226 SEK
B
RH101
-Display10 till 95%-4 grader till 140 grader F.4 538 SEK
A
HD500-NIST
NIST9999 Count Dual LCD0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.10 661 SEK
A
HD500-NISTL
NISTL9999 Count Dual LCD0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.7 000 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?