Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 36D792 slitsad mellanlägg 8 x 8 tum x 0.050 tum - paket med 10 | AC6TWE

APPROVED VENDOR 36D792 slitsad mellanlägg 8 x 8 tum x 0.050 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AC6TWE Modell: 36D792
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
904SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim Pack
BoltstorlekUPP TILL 2-1 / 2 "
FärgSilvermetall
Längd8"
Material302 / 304 Rostfritt Stål
Rockwell Hårdhet80-90 RB
StorlekH-8 "x8"
Spårdjup6"
Spårbredd2.5 "
Temperglödgat
Draghållfasthet185,000 302 PSI (MIN) för 75,000SS och 304 XNUMX PSI (MIN) för XNUMXSS
Tjocklek1.27mm
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypIngen flik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBoltstorlekLängdTjocktoleransTypBreddRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 36D718 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.001in - Förpackning med 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"577SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D719 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.002in - Förpackning med 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"410SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D720 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.003in - Förpackning med 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"410SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 36D721 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.004in - Förpackning med 20 | AC6TTC 36D7210.102mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0002 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"408SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D722 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.005in - Förpackning med 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"425SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D723 Slitsad Shim 2 x 2 I x 0.010in - Förpackning med 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"429SEK
GODKÄND SÄLJARE 36D724 Slitsad Shim 2 x 2 In x 0.015in - Förpackning med 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "Med Tab2"35-45 RCA-2 "x2"430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 36D792 slitsad mellanlägg 8 x 8 tum x 0.050 tum - förpackning om 10
904SEK /enhet