Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 36L339 Hydrauliskt inline-filter Tee 3/8 | AC6VUC

APPROVED VENDOR 36L339 Hydrauliskt In-line Filter Tee 3/8

Finns i lager
Artikel: AC6VUC Modell: 36L339
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
692SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt ledningsfilter
filtermediaSintrad brons
Filterbetyg25 mikron
Max. Tryck5000 psi
Max. Temp.200 F
NPT3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypTee

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckNPTTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 36L332 Hydrauliskt ledningsfilter 1/4 tum | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "317SEK
GODKÄND SÄLJARE 36L333 Hydrauliskt ledningsfilter 3/8 tum | AC6VTW 36L3333000 psi3 / 8 "3 / 8 "421SEK
GODKÄND SÄLJARE 36L334 Hydrauliskt ledningsfilter 1/2 tum | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "685SEK
GODKÄND SÄLJARE 36L335 Hydrauliskt ledningsfilter 3/4 tum | AC6VTY 36L3353000 psi3 / 4 "3 / 4 "725SEK
GODKÄND SÄLJARE 36L336 Hydrauliskt inline-filter 9/16 In | AC6VTZ 36L3363000 psi-9/16 "-18311SEK
GODKÄND SÄLJARE 36L337 Hydrauliskt ledningsfilter 3/4 tum | AC6VUA 36L3373000 psi-3/4 "-16462SEK
GODKÄND SÄLJARE 36L338 Hydrauliskt inline-filter Tee 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "656SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 36L339 Hydrauliskt In-line Filter Tee 3/8
692SEK /enhet