GODKÄND SÄLJARE 3ADK4 Slangsvetsad 1/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HLL

APPROVED VENDOR 3ADK4 ​​slangar svetsade 1/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål

Artikel: AC8HLL Modell: 3ADK4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

756SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.093 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck3923 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.1 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+ 005 "/ - 0.005"
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.016 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.33
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)0.33
HS-kod7306405080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADD3 Slangsvetsad 1/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJB 3ADD30.093 "304 Stainless Steel3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.016 "982SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADD4 Slangsvetsad 1/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJC 3ADD40.085 "304 Stainless Steel4904 psi @ 72 grader F1 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.02 "271SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADD5 Slangsvetsad 1/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJD 3ADD50.069 "304 Stainless Steel7140 psi @ 72 grader F1 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "391SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADD6 Slangsvetsad 1/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJE 3ADD60.055 "304 Stainless Steel8582 psi @ 72 grader F1 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.035 "266SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADD8 Slangsvetsad 1/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJG 3ADD80.194 "304 Stainless Steel3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "308SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADD9 Slangsvetsad 1/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJH 3ADD90.18 "304 Stainless Steel4375 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.035 "262SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE1 Slangsvetsad 1/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJJ 3ADE10.152 "304 Stainless Steel6125 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.049 "463SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK4 ​​slangar svetsade 1/8 tum 6 fot 316 rostfritt stål
756SEK /enhet