Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3CVZ9 Backup Ring Sortiment Buna 293 Stycken 36 Storlekar | AC8PAN

APPROVED VENDOR 3CVZ9 Backup Ring Sortiment Buna 293 Styck 36 Storlekar

Finns i lager
Artikel: AC8PAN Modell: 3CVZ9
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
919SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackup Ring Sortiment
Fall typPlastlåda med lockdiagram
FärgSvart
durometer90 Shore A
HårdhetVäldigt hårt
MaterialBuna N
Antal bitar293
Antal storlekar36
SAE eller metriskSAE
Storlekar ingårAS568A Dash nr. (10) Vart 005 till 018, 110 till 116, (7) Vart 210 till 213, (5) Vart 117 till 121, 214 till 219
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerMaterialAntal bitarStorlekar ingårTemp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 1RGZ7 Reservringssortiment Ptfe 325 stycke 36 storlekar | AB3CKV 1RGZ7White55 Shore DPTFE325AS568A Dash No. (15) Vart 005 till 012, (10) Vart 013 till 018, 110 till 116, (5) Vart 117 till 121, 210 till 219-100 grader till 500 grader F.2 917 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3CVZ9 Backup Ring Sortiment Buna 293 Styck 36 Storlekar
919SEK /enhet