Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1RGZ7 Reservringssortiment Ptfe 325 stycke 36 storlekar | AB3CKV

APPROVED VENDOR 1RGZ7 Backup Ring Sortiment Ptfe 325 Styck 36 Storlekar

Finns i lager
Artikel: AB3CKV Modell: 1RGZ7

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackup Ring Sortiment
Fall typPlastlåda med lockdiagram
FärgWhite
durometer55 Shore D
HårdhetVäldigt hårt
MaterialPTFE
Antal bitar325
Antal storlekar36
SAE eller metriskSAE
Storlekar ingårAS568A Dash No. (15) Vart 005 till 012, (10) Vart 013 till 018, 110 till 116, (5) Vart 117 till 121, 210 till 219
Temp. Räckvidd-100 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerMaterialAntal bitarStorlekar ingårTemp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 3CVZ9 Backup Ring Sortiment Buna 293 Stycken 36 Storlekar | AC8PAN 3CVZ9Svart90 Shore ABuna N293AS568A Dash nr. (10) Vart 005 till 018, 110 till 116, (7) Vart 210 till 213, (5) Vart 117 till 121, 214 till 219-40 grader till 250 grader F.919SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ7 Backup Ring Sortiment Ptfe 325 Styck 36 Storlekar
2 917 kr /enhet