KRYTOX GPL 105 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 4 oz. | CE7NWG 35RT76

KRYTOX GPL 105 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 4 oz.

Artikel: CE7NWG Modell: GPL 105Korsreferens: 35RT76
2 306 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel
BasPFPE
Klass/BetygNSF H1, ISO 150 klass
Behållarstorlek4 oz.
behållare TypNålnäsflaska
Max. Driftstemperatur-33 grader F
Tillverkare SerierGPL 105
Min. Driftstemperatur400 Deg. F
Viskositet @ 100 ° C18 cSt
Viskositet @ 40 ° C160 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125

Produktinformation:

    • Krytox GPL 105 smörjolja perfekt för smörjning av pumpar, kedjor, lager och spindlar för fordons- och livsmedelsbearbetning
    • Har kemiskt inert och icke brandfarlig perfluorpolyeterbas, perfekt för miljöer med mycket reaktiva kemikalier och flyktiga gaser
    • NSF H1 livsmedelscertifierad
    • Tål ett temperaturintervall på -33 till 400 grader F

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 105 smörjmedelspail för allmänt bruk, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kghink8 236 kr
RFQ
KRYTOX GPL 105 droppflaska för allmänt smörjmedel, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Dropperflaska4 153 kr
RFQ
KRYTOX GPL 105 näsflaska med nål för allmänt bruk, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Nålnäsflaska1 907 kr
RFQ
KRYTOX GPL 105 näsflaska med nål för allmänt bruk, 1 oz., -33 till 400 grader. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Nålnäsflaska841SEK
RFQ
KRYTOX GPL 105 Allmänt smörjmedelsspruta, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.spruta621SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 105 näsflaska för allmänt bruk för smörjmedel, 4 oz.
2 306 kr /enhet