Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3DXZ3 Magnetisk krok Neodymium Vit 24 Lb | AC8UVF

APPROVED VENDOR 3DXZ3 Magnetisk krok Neodymium Vit 24 Lb

Finns i lager
Artikel: AC8UVF Modell: 3DXZ3

Få det Maj 20, Måndag
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk krok
Bas Dia.0.89 "
FärgWhite
Djup1 / 2 "
FinishMålad
Krokhöjd1 / 2 "
Krok typMagnetisk
Magnetisk styrka24 lb
Materialneodym
MonteringMagnetisk
Stabilitet Temp.32 till 180 grader F
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek8-32 UNC
Arbetsbelastningsgräns24 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ3 Magnetisk krok Neodymium Vit 24 Lb
194SEK /enhet