Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3HPH8 vridfjäder 180 grader 0.224od - förpackning om 6 | AC9NFH

APPROVED VENDOR 3HPH8 vridfjäder 180 grader 0.224od - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AC9NFH Modell: 3HPH8
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorsionsfjäder
Avböjningsvinkel (Deg.)180
FinishEnkel
Benlängd0.75 "
MaterialCarbon Steel Music Wire
Max. Stång Utanför Dia.0.140 "
Antal spolar7.00
Utanför Dia.0.224 "
Fjäderlängd @ Moment0.375 "
Vridmoment @ 1/2 benlängd (in.-Lbs.)0.402
VindriktningVänster hand
Tråddia.0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.62
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdMaterialUtanför Dia.Tråddia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 3HPD7 Torsionsfjäder 180 grader 0.109od - Förpackning med 6 | AC9NDT 3HPD70.38 "Carbon Steel Music Wire0.109 "0.012 "96SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPD8 Torsionsfjäder 180 grader 0.133od - Förpackning med 6 | AC9NDU 3HPD80.5 "Carbon Steel Music Wire0.133 "0.014 "96SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPD9 Torsionsfjäder 180 grader 0.130od - Förpackning med 6 | AC9NDV 3HPD90.5 "Carbon Steel Music Wire0.13 "0.015 "107SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3HPE1 Torsionsfjäder 180 grader 0.183od - Förpackning med 6 | AC9NDW 3HPE10.75 "Carbon Steel Music Wire0.183 "0.015 "98SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3HPE2 Torsionsfjäder 180 grader 0.216od - Förpackning med 6 | AC9NDX 3HPE20.75 "Carbon Steel Music Wire0.216 "0.018 "96SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPE3 Torsionsfjäder 180 grader 0.224od - Förpackning med 6 | AC9NDY 3HPE30.75 "Carbon Steel Music Wire0.224 "0.025 "96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3HPE4 Torsionsfjäder 180 grader 0.249od - Förpackning med 6 | AC9NDZ 3HPE41"Carbon Steel Music Wire0.249 "0.028 "105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPH8 vridfjäder 180 grader 0.224od - förpackning om 6
96SEK /enhet