Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3HPJ6 Torsionsfjäder 270 grader 0.259od - Förpackning med 6 | AC9NFQ

APPROVED VENDOR 3HPJ6 vridfjäder 270 grader 0.259od - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AC9NFQ Modell: 3HPJ6
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorsionsfjäder
Avböjningsvinkel (Deg.)270
FinishEnkel
Benlängd0.75 "
MaterialCarbon Steel Music Wire
Max. Stång Utanför Dia.0.156 "
Antal spolar5.75
Utanför Dia.0.259 "
Fjäderlängd @ Moment0.375 "
Vridmoment @ 1/2 benlängd (in.-Lbs.)0.125
VindriktningVänster hand
Tråddia.0.017 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdMaterialUtanför Dia.Tråddia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 3HPF1 Torsionsfjäder 270 grader 0.259od - Förpackning med 6 | AC9NEF 3HPF10.75 "Carbon Steel Music Wire0.259 "0.017 "98SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPF2 Torsionsfjäder 270 grader 0.184od - Förpackning med 6 | AC9NEG 3HPF20.75 "Carbon Steel Music Wire0.184 "0.021 "97SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPF3 Torsionsfjäder 270 grader 0.187od - Förpackning med 6 | AC9NEH 3HPF30.75 "Carbon Steel Music Wire0.187 "0.023 "96SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPF4 Torsionsfjäder 270 grader 0.353od - Förpackning med 6 | AC9NEJ 3HPF41.25 "Carbon Steel Music Wire0.353 "0.038 "107SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPF5 Torsionsfjäder 270 grader 0.556od - Förpackning med 6 | AC9NEK 3HPF52"Carbon Steel Music Wire0.556 "0.045 "96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3HPF6 Torsionsfjäder 270 grader 0.826od - Förpackning med 6 | AC9NEL 3HPF62"Carbon Steel Music Wire0.826 "0.07 "151SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPJ7 Torsionsfjäder 270 grader 0.184od - Förpackning med 6 | AC9NFR 3HPJ70.75 "Carbon Steel Music Wire0.184 "0.021 "96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPJ6 vridfjäder 270 grader 0.259od - förpackning om 6
97SEK /enhet