MICRO 100 Spårverktyg


Filter
Skärvinkel: 45 grader , Skärriktning: Höger hand , Avsluta: obestruket , Betyg: C2 , Material: Micro Grain Carbide , Total längd: 2.5 " , Radie: 0.010 / 0.020 " , Shank Dia.: 1 / 4 "
StilModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraStilPris (ex moms)
A
ELLER-096-8
0.25 "0.096 / 0.098 "1 / 2 "0.1 ""O" -ring627 SEK
B
UC-25030-8
0.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "Underklipp634 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?