GODKÄND LEVERANTÖR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blå 3 fot 21.88 x 2 tum | AC9WBR

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blå 3 fot 21.88 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9WBR Modell: 3KWU5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelADA Access Ramp
Kanalhöjd3-1 / 4 "
Kanalbredd3-1 / 4 "
FärgBlå
Höjd2"
Längd21.88 "
Lastkapacitet23,700 lb.
Materialpolyuretan
Max. Kabeldia.6-1 / 2 "
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU5 Ada Access Ramp Pr Blå 3 fot 21.88 x 2 tum
15 472 kr /enhet