BALDOR MOTOR IDDRPM364004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 hk, 3-fas, DPG-FV, RL3614 Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WDD Modell: IDDRPM364004R1

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

751 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
AmpsDen 459.0
BastypStel
TullbetygKONT
RamRL3614
RammaterialExponerade lameller
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 459.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassH
Produktion400.000 hk
Total längd43.22 "
Fas3
Servicefaktor1
Fart1,775 rpm
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 777.6
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)100.33
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - IDDRPM364004
    • Produktfamilj: Allmänt industriellt
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Axeldiameter: 2.874 tum
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsKapslingProduktionTotal längdFasBetygRPMPris
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ram | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hk----3 tel60 Hz-99 384 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535113 370 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ram | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525113 370 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ram | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525128 379 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ram | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545134 237 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ram | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540195 545 kr
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Fas, TEBC, FL2586 Ram | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545232 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM364004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 hk, 3-fas, DPG-FV, RL3614 Ram
751 375 kr /enhet