EXTECH Digital kraftmätare


Filter
Gränssnitt: RS-232
StilModellNoggrannhetVisaFunktion ArtikelMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
475044-NIST
-Display-Digital smidesmätare44 kg, 20 kg, 196 N-10 794 SEK
B
475040-NIST
+/- 0.4% + 1 siffra5-siffrig LCDMät spänning (drag) kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N9 021 SEK
C
475055
+/- 0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N13 518 SEK
C
475055-NIST
0.5% + 0.1 lb, 0.1 kg eller 0.4 N5-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärmMät spänning (drag) eller kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanismDigital kraftmätare220 Lb./100 kg / 980 N0.1 lb / 0.1 kg / 0.4 N15 641 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?