Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LW94 Koppling hona 1 tum | AC9ZXK

APPROVED VENDOR 3LW94 Koppling Hona 1 In

Finns i lager
Artikel: AC9ZXK Modell: 3LW94
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling x MNPT
Kopplingsstorlek1"
KopplingstypB
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 3LX11 koppling hona 1.5 tum | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "279SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX28 Koppling Hona 2 In | AD2ABQ 3LX282"250 psi2"332SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX44 Koppling Hona 3 In | AD2ACH 3LX443"125 psi3"491SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX61 Koppling Hona 4 In | AD2ADA 3LX614"100 psi4"793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW94 Koppling Hona 1 In
260SEK /enhet