Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX61 Koppling Hona 4 In | AD2ADA

APPROVED VENDOR 3LX61 Koppling Hona 4 In

Finns i lager
Artikel: AD2ADA Modell: 3LX61

Få det Maj 8, Onsdag
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
793SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling x MNPT
Kopplingsstorlek4"
KopplingstypB
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 3LW94 Koppling hona 1 tum | AC9ZXK 3LW941"250 psi1"260SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX11 koppling hona 1.5 tum | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "279SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX28 Koppling Hona 2 In | AD2ABQ 3LX282"250 psi2"332SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX44 Koppling Hona 3 In | AD2ACH 3LX443"125 psi3"491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX61 Koppling Hona 4 In
793SEK /enhet