Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX48 Koppling Hona 3 In | AD2ACM

APPROVED VENDOR 3LX48 Koppling Hona 3 In

Finns i lager
Artikel: AD2ACM Modell: 3LX48
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling x FNPT
Kopplingsstorlek3"
KopplingstypD
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 3LW98 Koppling Hona 1 tum | AC9ZXP 3LW981"250 psi1"233SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX15 koppling hona 1.5 tum | AD2ABB 3LX151.5 "250 psi1.5 "267SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX32 Koppling Hona 2 In | AD2ABV 3LX322"250 psi2"380SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX65 koppling hona 4 tum | AD2ADC 3LX654"100 psi4"803SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX48 Koppling Hona 3 In
561SEK /enhet